2K-Universalmesser Set Limited Edition 3-teilig
MESS-UNI-SET-M.SCHEIDE/FEUERSTARTER-3TLG
Art.-Nr. 071566 550
EAN 4056807403052
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Extrem korrosionsbeständiger NanoKorr Premium-Edelstahl
- Sehr hohe Schneidenhärte von 58 HRC, für lange Schärfe
- Die Messerklinge ist extrem sicher mit dem Griff verbunden
- Rutschfester und ergonomischer 2Komponenten-Griff
- Hochwertige Lederscheide mit Sicherungsschlaufe
- Inklusive Feuerstarter, mit trockenem Zunder kann hiermit ein Feuer entfacht werden
Datenblätter(X)
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 3 STK |
Länge | 220 mm |
Klingenlänge | 100 mm |
Klingenstärke | 2 mm |
Klingenbreite | 20 mm |
Ausführung | Mit Lederscheide |